Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schalter/HSS B=1000mm Festeinbau XPIX40FBMCB0610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11564051
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164347
EAN/GTIN:
     4015081627448
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand Schalter/HSS B=1000mm Festeinbau XPIX40FBMCB0610

Zubehör für XP-Felder, Innere Unterteilung
Schottung Sammelschienenraum/Geräteraum (für IZMX40) Festeinbau, Form 2/4, Feldbreite 1000mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
909 mm
Höhe:
55 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,09*
€ 69,49*
€ 5,95*
ab € 54,19*
€ 69,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,81*
€ 70,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,63*
€ 71,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 71,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.