Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgeräte MELSEC Ethernet,USB,RS422 FX3GE-40MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC Ethernet,USB,RS422 FX3GE-40MR/ES
Grundgeräte MELSEC Ethernet,USB,RS422 FX3GE-40MR/ES
Artikel-Nr.:
     6012-11659830
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     264870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgeräte MELSEC Ethernet,USB,RS422 FX3GE-40MR/ES

SPS, FX3GE AC100-240V
24 Eingänge DC24V
16xRelais
3xAnalog
Ethernet
USB
RS422
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
16
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0021 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 477,67*
€ 544,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 479,79*
€ 545,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 485,72*
€ 549,94*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 519,93*
€ 587,86*
€ 5,95*
ab € 528,43*
€ 600,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,91*
€ 644,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,61*
€ 617,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,12*
€ 595,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,72*
€ 578,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.