Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure Control Expert Add On 1Stk. CEXADMCZZSPAZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure Control Expert Add On 1Stk. CEXADMCZZSPAZZ
Artikel-Nr.:
     6012-11678794
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CEXADMCZZSPAZZ
EAN/GTIN:
     3606485802060

EcoStruxure Control Expert Add On 1Stk. CEXADMCZZSPAZZ

Diese Software-Lizenz gehört zur EcoStruxure Control Expert Software-Reihe, die mit den Modicon SPS-Steuerungen, PACs und dezentralen E/A-Systemen von Schneider Electric kompatibel ist. EcoStruxure Control Expert bietet eine einzige Konfigurationsumgebung für Automatisierungssysteme. Sie bietet eine Bereitstellung mit einem Klick und eine Online-Aktualisierung der Konfiguration.
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
ja
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,66*
€ 504,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 431,12*
€ 509,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,42*
€ 525,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,12*
€ 552,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.