Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter MSC-D-12-M17(24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012-11750072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101048
EAN/GTIN:
     4015081009435
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton

Direktstarter MSC-D-12-M17(24VDC)

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 5.5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 8 - 12 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart 1 , Zuordnungsart 2 , Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,58*
€ 169,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,74*
€ 175,45*
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 193,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 200,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 179,18*
€ 206,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.