Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel AC einphasig DX-LN1-009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11750621
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269495
EAN/GTIN:
     4015082694951
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel

Netzdrossel AC einphasig DX-LN1-009

Netzdrossel, Bemessungsspannung 230 V AC, einphasig, uk =4%
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
1
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
260 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,25*
€ 39,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,30*
€ 39,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,30*
€ 41,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,70*
€ 41,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,53*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
186079
ab € 298,71*
Ähnlich
Eaton
199393
ab € 281,88*
Ähnlich
Eaton
180652 DE11-122D7FN-N20N
ab € 133,54*
Ähnlich
Eaton
DC1-122D3FN-A20CE1
ab € 180,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.