Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 75kW Motor FR-HEL-H75K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 75kW Motor FR-HEL-H75K
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 75kW Motor FR-HEL-H75K
Artikel-Nr.:
     6012-11750810
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     273304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
glättungsdrossel

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 75kW Motor FR-HEL-H75K

Zwischenkreisdrossel für 400V Inverter mit 75kW Motor
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
2
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,83*
€ 237,23*
Frei Haus
ab € 199,24*
€ 237,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,78*
€ 245,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,48*
€ 256,52*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,02*
€ 274,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.