Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 2,2kW 10A 200-240V FR-D720S-100SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 2,2kW 10A 200-240V FR-D720S-100SC-EC
Frequenzumrichter 2,2kW 10A 200-240V FR-D720S-100SC-EC
Artikel-Nr.:
     6012-11758191
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 2,2kW 10A 200-240V FR-D720S-100SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 2,2kW
1x200-240V
Nennstrom: 10A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
10 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,75*
€ 263,62*
Frei Haus
ab € 230,69*
€ 263,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,85*
€ 265,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,45*
€ 280,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,27*
€ 308,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.