Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:15-22kW, IP20 FR-A840-00470-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:15-22kW, IP20 FR-A840-00470-E2-60
Umrichter AC Pn:15-22kW, IP20 FR-A840-00470-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012-11761394
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:15-22kW, IP20 FR-A840-00470-E2-60

Umrichter AC
Pn: 15-22kW
3x380-500V
In max: 47A
(18,5kW
38A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
47 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.542,78*
€ 2.657,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.541,72*
€ 2.658,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.566,07*
€ 2.683,44*
€ 5,95*
ab € 2.689,11*
€ 2.805,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.683,44*
€ 3.193,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.669,37*
€ 3.176,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,19*
€ 3.102,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.575,25*
€ 3.064,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.566,07*
€ 3.053,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.