Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel XV-303-10-C02-A00-1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11770558
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179664
EAN/GTIN:
     7640130098756

Bedienpanel XV-303-10-C02-A00-1B

Multi-Touch-Display, XV-303, Sortiment: XV300 10,1"
, Funktion: HMI-PLC (PLC nachrüstbar), Bedienpanel mit Profibus und 2. Ethernet-Schnittstelle, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 10.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
18 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.816,95*
€ 1.925,43*
Frei Haus
ab € 1.815,85*
€ 1.928,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.883,80*
€ 2.011,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.927,10*
€ 2.042,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.060,75*
€ 2.174,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,32*
€ 2.393,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,18*
€ 2.373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,21*
€ 2.306,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,29*
€ 2.269,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,80*
€ 2.241,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
181585 LIC-PLC-A
ab € 157,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.