Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter E57G 1Ö General Purpose S. E57G-18SNC5-Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON E57G-18SNC5-Q Ind 197708 Sensor,DC,rund M18,Metall,M12 Steck.
EATON E57G-18SNC5-Q Ind 197708 Sensor,DC,rund M18,Metall,M12 Steck.
Artikel-Nr.:
     6012-11777172
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197708
EAN/GTIN:
     4015081948154
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter E57G 1Ö General Purpose S. E57G-18SNC5-Q

E57G-18SNC5-Q_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bündig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
69,2 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,26*
€ 28,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,41*
€ 29,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 30,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,51*
€ 31,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,30*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.