| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11777966 Herst.-Nr.: 134803 EAN/GTIN: 4015081316557 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter kapazit. 1Ö 2L 20-250V AC E53KBL30A2 Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 2-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 20 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 20 - 250 V AC, Einbauart: bündig, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 0 mm | Länge des Sensors: | 80 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 20 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | 2-Draht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,84* | € 91,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,36* | € 91,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,01* | € 95,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,58* | € 97,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,65* | € 100,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|