Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230 V AC, 3-phasig DM1-327D8EB-S20S-EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11785704
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3-5001-008A
EAN/GTIN:
     4015081980826
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik

Frequenzumrichter 230 V AC, 3-phasig DM1-327D8EB-S20S-EM

Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 230 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 208 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: 7.8 A, bei 230 V, 50 Hz, 150 % Überlast: 1.5 kW, 110 % Überlast: 2.2 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, BACnet TCP, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS1, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
7,8 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,21*
€ 499,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,22*
€ 499,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 452,60*
€ 503,95*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,16*
€ 531,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 502,88*
€ 558,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,95*
€ 599,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,27*
€ 595,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,93*
€ 567,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.