Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter berührungslos IN40-E0101K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter berührungslos IN40-E0101K
Sicherheitsschalter berührungslos IN40-E0101K
Artikel-Nr.:
     6012-11832647
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6027388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
sick magnetische sicherheitsschalte...
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter berührungslos IN40-E0101K

Berührungslose Sicherheitsschalter, IN4000 Direct, IN40-E0101K, Bauform: Quaderförmig, Freigabezone: 15 mm, Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 66 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detail: Steckverbinder, M12, 4-polig, Ausgangsart: Selbstüberwachende Halbleiterausgänge (OSSDs), Performance Level: PL e, Änderungshinweis: Die Geräte erfüllen Kategorie 3 sowie PFHD 1,0 × 10 8.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
19,2 V
Versorgungsspannung:
19,2..30 V
Grenzfrequenz:
55 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,91*
€ 338,71*
Frei Haus
ab € 297,67*
€ 341,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 301,85*
€ 345,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,79*
€ 351,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 420,47*
€ 482,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.