Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät geometrischen Größen 7ML6013-0BC10-1AA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät geometrischen Größen 7ML6013-0BC10-1AA2
Artikel-Nr.:
     6012-11840251
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ML60130BC101AA2
EAN/GTIN:
     4047623606185

Messgerät geometrischen Größen 7ML6013-0BC10-1AA2

SITRANS LT500 Kontinuierlich,berührungslos, für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgut Überwacht Füllstand, Volumen und Volumendurchfluss, für nahezu jede Anwendung in den unterschiedlichsten Branchen der Prozessindustrie. Produkttyp: MultiRanger Funktionsumfang: Füllstand, Volumen und Durchfluss Sensoreingangstyp: 4 20 mA Eingang (bzw. -Eingänge) Anzahl Messstellen: Zweikanalausführung Relaisausgang: 6 Relais (4 Schließer, 2 Wechsler) AC 250 V Einbau, Gehäuseausführung: Feldgehäuse, 4 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Schutzart: Nicht-Ex (allgemeine Sicherheit) CCSAUS, FM, CE, RCM Wechseldatenträger: Mitgeliefert, (8 GB Micro SD) Reserved Reserved Eingangsspannung: DC 10 .
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.328,10*
€ 1.468,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.287,44*
€ 1.469,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.342,23*
€ 1.483,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,16*
€ 1.764,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,37*
€ 1.746,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,93*
€ 1.677,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,99*
€ 1.635,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,23*
€ 1.597,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.