Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor Ultraschall IGSU14E/1WT.3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelsensor Ultraschall IGSU14E/1WT.3-M12
Gabelsensor Ultraschall IGSU14E/1WT.3-M12
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-11840611
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
gabelsensor

Gabelsensor Ultraschall IGSU14E/1WT.3-M12

Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 4 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent und nicht transparent
Sonderausführung: Teach-Eingang, ALC-Funktion (Tracking), easyTeach-Funktion, Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle, Warnausgang
Versorgungsspannung: 18 .
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
22 mm
Höhe des Sensors:
46,9 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Leerlaufstrom:
0 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
60 °C
Versorgungsspannung:
18 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 473,38*
€ 525,23*
Frei Haus
ab € 542,67*
€ 592,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 548,45*
€ 598,41*
5 Tage
67
€ 15,90*
ab € 588,41*
€ 639,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,16*
€ 695,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,93*
€ 709,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,80*
€ 679,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,52*
€ 669,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,45*
€ 652,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,10*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,03*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,32*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,12*
Zubehör
Leuze electronic
50144288
ab € 48,59*
Zubehör
Leuze electronic
50144289
ab € 49,00*
Zubehör
Leuze electronic
50144900
ab € 553,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.