Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter Induktiv KIB-M08NS/1,5-KL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter Induktiv KIB-M08NS/1,5-KL2
Artikel-Nr.:
     6012-11841188
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6502301003
EAN/GTIN:
     4024337006654
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter Induktiv KIB-M08NS/1,5-KL2

Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld. Die robusten Sensoren lassen sich in der Industrie vielseitig einsetzen, z.B. in Drehzahlapplikationen oder zur Positionsbestimmung.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
32,3 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,07*
€ 64,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,17*
€ 64,68*
€ 5,00*
ab € 52,05*
€ 66,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 68,97*
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,81*
€ 70,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.