Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Metall GC-SU1 FF LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11841647
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6121190585
EAN/GTIN:
     4024337078903
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter Metall GC-SU1 FF LS

Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner kompakten Bauform für fast jeden Einsatz im Bereich der Sicherheitsanwendung und Positionserfassung eignet. Der Schalter bietet diverse Montagevorteile: z. B. Schraubanschlüsse mit selbstabhebenden Klemmscheiben, unverlierbare Deckelschrauben, Schaltsystem durch Rasthalterung leicht auswechselbar.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
32,5 mm
Länge des Sensors:
239 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,58*
€ 65,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,59*
€ 66,05*
€ 5,46*
ab € 51,85*
€ 66,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 68,72*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,90*
€ 69,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.