Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Helligkeitsmodul 55x145x121mm, 4A VY000007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Helligkeitsmodul 55x145x121mm, 4A VY000007
LED-Helligkeitsmodul 55x145x121mm, 4A VY000007
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11843762
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     VY000007
EAN/GTIN:
     k.A.

LED-Helligkeitsmodul 55x145x121mm, 4A VY000007

LED-Helligkeitsmodul, 55x145x121mm, 4A, 24V DC, M12-Steckverbinder, IP40, Kunststoff
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Breite:
120,8 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,32*
€ 161,93*
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 164,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 171,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.