Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NCN3-F31K2-N4-B13-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NCN3-F31K2-N4-B13-S
Induktiver Sensor NCN3-F31K2-N4-B13-S
Artikel-Nr.:
     6012-11846147
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     235078
EAN/GTIN:
     4050143034802
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NCN3-F31K2-N4-B13-S

Schaltabstand: 3 mm, Einbau: bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
100 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 207,32*
€ 237,04*
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 238,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,09*
€ 240,94*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,18*
€ 250,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,58*
€ 251,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.