Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NMB8-30GM80-US-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NMB8-30GM80-US-FE
Induktiver Sensor NMB8-30GM80-US-FE
Artikel-Nr.:
     6012-11846291
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     900143
EAN/GTIN:
     4050143297344
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NMB8-30GM80-US-FE

Schaltabstand: 8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsstrom: 8 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,85*
€ 356,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,67*
€ 357,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,77*
€ 357,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 311,57*
€ 360,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,54*
€ 429,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.