Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.H
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.H
Artikel-Nr.:
     6012-11846714
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     239217
EAN/GTIN:
     4050143063185
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.H

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 4 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
20 mm
Höhe:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,66*
€ 280,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,09*
€ 280,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,44*
€ 280,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,24*
€ 282,88*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,99*
€ 284,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.