| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11847623 Herst.-Nr.: 254257 EAN/GTIN: 4050143320172 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA250-F200A-R2-5834 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 250 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.758,81* | € 2.832,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.763,86* | € 2.837,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.783,54* | € 2.865,02* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.801,48* | € 2.917,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.850,56* | € 2.923,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|