Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker V1SWV4A-15M-PUR-ABG0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelstecker V1SWV4A-15M-PUR-ABG0
Kabelstecker V1SWV4A-15M-PUR-ABG0
Artikel-Nr.:
     6012-11848588
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     291947
EAN/GTIN:
     4050143221707
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Kabelstecker V1SWV4A-15M-PUR-ABG0

Kabelstecker M12 gewinkelt Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmt, Länge: 15 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
15 m
Farbe des Kabelmantels:
grau
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,44*
€ 72,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,53*
€ 72,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,66*
€ 73,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 74,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,09*
€ 81,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.