| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-11852140 Herst.-Nr.: IG5378 EAN/GTIN: 4021179110358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,npn,sn=8mm,nb IG5378 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet PC (Polycarbonat) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |