Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 2.2p-20 #503220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 2.2p-20 #503220
Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 2.2p-20 #503220
Artikel-Nr.:
     6012-11856760
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     503220
EAN/GTIN:
     4046548003604
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 2.2p-20 #503220

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform IP67, Schaltabstand 8mm VP = 1 Stück mit Betätiger.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
0,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,98*
€ 69,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,08*
€ 69,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,47*
€ 69,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,50*
€ 70,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 70,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.