Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse SACC-DSI-M12#1424071


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaubuchse SACC-DSI-M12#1424071
Einbaubuchse SACC-DSI-M12#1424071
Artikel-Nr.:
     6012-11874894
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424071
EAN/GTIN:
     4046356675413
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker

Einbaubuchse SACC-DSI-M12#1424071

Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 4-polig, M12, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 16,32*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,079*
€ 16,399*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,768*
€ 17,118*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 17,99*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,118*
€ 20,37042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,768*
€ 18,76392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 342,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.