| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11883812 Herst.-Nr.: 6630437 EAN/GTIN: 4047101375657 |
| |
|
| | |
| Zweifachverteiler VBRK4.4-2 #6630437 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker Ø8mm, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 0.3 / 0.3 Meter, 4/3-polig Weitere Informationen: | | Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 0,3 m | Bemessungsspannung: | 48 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Betriebsspannung: | 48 V | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Betriebstemperatur: | -40..105 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,72* | € 37,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,29* | € 37,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,67* | € 38,99* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,44* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|