| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11897791 Herst.-Nr.: 3062664 EAN/GTIN: 0662488626648 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang Empfänger MAHR19A Messender Lichtvorhang, Empfänger, Mindestobjektgröße 2,5 mm, Messfeldhöhe 488 mm, Betriebsspannung 11,8 12,2 VDC (vom Kontroller), Schutzart IP65, Einstellung über Software, Max. Reichweite 1,8 m, max. Reichweite: 1800 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll | Breite des Sensors: | 38,1 mm | Höhe des Sensors: | 561 mm | Länge des Sensors: | 38,1 mm | Lieferumfang des Einwegsystems: | Empfänger | Umgebungstemperatur: | 0..50 °C | Auflösung des Lichtvorhangs: | 2,5 mm | Schutzfeldhöhe: | 488 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.165,47* | € 2.279,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.171,94* | € 2.283,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.204,56* | € 2.306,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.203,41* | € 2.316,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.227,75* | € 2.376,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|