| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11899519 Herst.-Nr.: 6629375 EAN/GTIN: 4047101350609 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PUR RKC5T-1-RSC5T/TXG Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 1.0 Meter, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig, Halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67, M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 1 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,07* | € 22,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,00* | € 23,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,18* | € 23,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,41* | € 24,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,30* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|