Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor-Modul für Universal 8-fach 4008 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor-Modul für Universal 8-fach 4008 TSM
Tastsensor-Modul für Universal 8-fach 4008 TSM
Artikel-Nr.:
     6012-11955110
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     4008TSM
EAN/GTIN:
     4011377054257
Suchbegriffe:
Tastsensor
jung tastsensor
tastsensor

Tastsensor-Modul für Universal 8-fach 4008 TSM

zum Anschluss an die Relaisstation (Art.-Nr. RS 8 REGHE) und die Dimmstation (Art.-Nr. UDS 4 REGHE) Produkteigenschaften 8 Kanäle der Relais- und Dimmstation ansteuerbar: Schalten, Tasten, Dimmen, Jalousie 16 Kanäle bei parallel geschalteten Stationen in Verbindung mit dem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 4094 TSEM Alle Kanäle der Stationen sind im Auslieferungszustand schaltbar Zentralfunktion: alle ausgewählten Kanäle der Stationen werden zentral angesteuert Lichtszenen: Bis zu 4 Lichtszenen können frei konfiguriert werden Tasten sind entsprechend dem Tastensatz konfigurierbar Programmierung ohne zusätzliche Hilfsmittel Freie Zuordnung der Tasten zu den Kanälen Rote LED als Statusanzeige (abschaltbar) Blaues Orientierungslicht (abschaltbar) Rückmeldung der Schaltzustände auf allen angeschlossenen Tastsensor-Modulen und Sensormodulen Bis zu 4 Tastsensor-Module mit max.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Ausführung kontaktlos:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
4
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0,02 A
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,65*
€ 97,34*
€ 5,00*
ab € 80,78*
€ 98,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,61*
€ 100,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,25*
€ 101,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 101,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
4091TSEM
ab € 67,56*
Zubehör
Jung
4094TSEM
ab € 82,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.