| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11955273 Herst.-Nr.: NRSAS0834 EAN/GTIN: 4011377055278 |
| |
|
| | |
| Notrufset ws kompl.mit Rahmen NRS AS 0834 besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) komplett mit Rahmen 1fach Das JUNG Notrufsystem dient dem Hilferuf in behindertengerechten WC-Anlagen. Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834. Das Notrufsystem ist modular aufgebaut. Die folgenden vier Komponenten sind zusammen als komplettes Notrufset erhältlich: ZugtasterÜber eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettset | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Spannungsart: | DC | Gerätebreite: | 55 mm | Gerätehöhe: | 55 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,13* | € 213,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 176,72* | € 214,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,87* | € 217,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 179,27* | € 219,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,10* | € 220,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|