Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger STAS3/STAK3 Slim Receiver RTS 1810802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger STAS3/STAK3 Slim Receiver RTS 1810802
Funkempfänger STAS3/STAK3 Slim Receiver RTS 1810802
Artikel-Nr.:
     6012-11956552
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1810802
EAN/GTIN:
     3660849511814
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Sonnensensor
sonnensensor somfy

Funkempfänger STAS3/STAK3 Slim Receiver RTS 1810802

Soliris Modulis Slim Receiver RTS mit Scrollfunktion, ist ein kompakter Plug & Play Funkempfänger (als Zwischenstecker) für die Ansteuerung eines Raffstoreantriebes idealerweise über Funkhandsender Situo Variation RTS II (Scrollrad-Bedienung). - Ideale Funk-Nachrüstung mit der einzigartigen Scrollrad Bedienung für Raffstoren - Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230 V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3) - Schnelle Inbetriebnahme: keine Laufzeit-Einstellung, da Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen! Die my Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt - Neue flexible Wind- und Sonnenautomatik: manuelles oder zeitgesteuertes Schließen über Nacht trotz eingeschalteter Sonnenautomatik möglich - Automatisierung mit allen RTS-Sensoren sowie Telis 6 Chronis RTS,Meteolis RTS oder TaHoma möglich - In Verbindung mit einem J4 WT Raffstoreantrieb können die Antriebsendlagen auch komfortabel über den Funkhandsender eingestellt werden Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -30 bis 70 GradC Schutzart: IP 54 Funkfrequenz: 433,42 MHz Maße (B x H x T): 115 x 32 x 33 mm Anzahl einlernbarer RTS Sender: 12 Anzahl einlernbarer RTS Sensoren: 3 Laufzeit: max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
nein
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sonnensensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,35*
€ 98,75*
2 Tage
27
€ 6,40*
ab € 81,68*
€ 98,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 102,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,03*
€ 104,57*
€ 3,50*
ab € 87,67*
€ 105,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.