Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung M25/M32 KEM 25/32 EADR 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erweiterung M25/M32 KEM 25/32 EADR 25
Erweiterung M25/M32 KEM 25/32 EADR 25
Artikel-Nr.:
     6012-11957370
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102737
EAN/GTIN:
     4007685071697
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Erweiterung M25/M32 KEM 25/32 EADR 25

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen. Zusätzlich mit einem Anschlussgewindedichtring versehen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 139,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,77*
€ 143,77*
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 144,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,92*
€ 144,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,64*
€ 162,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,92*
€ 172,4548
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,4492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.