Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11957622 Herst.-Nr.: AL2928D EAN/GTIN: 4011377139985 |
| |
|
| | |
| Abdeckung f.Schlüsselschalter AL 2928 D für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28 für Schlüsselschalter IP44 Art.-Nrn.: CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,93* | € 24,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,24* | € 27,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,18* | € 27,30* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,49* | € 27,61* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 22,85* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|