Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD2-M-2C-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder PD2-M-2C-DE
Präsenzmelder PD2-M-2C-DE
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-11958784
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92165
EAN/GTIN:
     4007529921652
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad

Präsenzmelder PD2-M-2C-DE

Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL), Schaltung im Nulldurchgang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 70,72*
€ 88,11*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 76,42*
€ 95,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 77,59*
€ 96,71*
3 Tage
53
€ 4,95*
ab € 79,26*
€ 98,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 108,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92475
ab € 13,86*
Zubehör
B. E. G.
92161
ab € 10,29*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.