Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 2m Abdeckung opal 5011148801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm
Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm
Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm
Artikel-Nr.:
     6012-11960249
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011148801
EAN/GTIN:
     4044538063911
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu U-Profil 2m Abdeckung opal 5011148801

Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips. Material: Aluminium/PMMA opal Abmessungen (LxBxH): 2000x19x20 mm Kühlleistung: 32W/m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,30*
€ 24,30*
€ 5,00*
ab € 20,37*
€ 28,56*
€ 8,50*
ab € 20,35*
€ 28,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,29*
€ 29,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,02*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011148807
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.