| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12065207 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0559 EAN/GTIN: 5414363117056 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer waager. an 1,5-3mm AH153-MR Traegerklammer, waagrecht an 1,5-3mm + Montagesockel rueckseitig mit Schlitz 9mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 30 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,72* | € 53,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,94* | € 53,1375* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,08* | € 54,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,115* | € 54,875* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,045* | € 55,655* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6832* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|