| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12066710 Herst.-Nr.: 7TAG009840R0012 EAN/GTIN: 5414363058311 |
| |
|
| | |
| Befestigungssockel 4 Eingänge TC200X200A Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: | | Länge: | 50,8 mm | Breite: | 50,8 mm | Höhe: | 7,4 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 7,9 mm | Befestigungsart: | kleben und schrauben | Durchmesser Befestigungsloch: | 4,3 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | 0 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 270,31* | € 317,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,80* | € 319,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,04* | € 322,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 281,71* | € 324,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 322,36* | € 371,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,56008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|