Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12066783 Herst.-Nr.: 7TAG009910R0072 EAN/GTIN: 5414363057949 |
| |
|
| | |
| Befestigungssockel Kabelleisten TC1101 Die Anschraub-Kabelleisten ermöglichen die gleichzeitige Montage von bis zu 6 Kabelbündeln oder anderen Teilen. Die Montage kann hierbei besonders schnell erfolgen, da der Kabelbinder beim Zusammenbau durch die Kabelleiste geführt wird. Darüber hinaus sind unsere Kabelleisten in mehreren Variationen erhältlich. So kann sie zum einen in flacher Bauweise erworben werden, hierbei können mehrere Kabelstränge gleichzeitig einfach und sicher montiert werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 44 mm | Breite: | 12,7 mm | Höhe: | 3,2 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 4,8 mm | Für max. Bündeldurchmesser: | 1 mm | Befestigungsart: | sonstige | Durchmesser Befestigungsloch: | 3,7 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,20* | € 193,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 193,76* | € 193,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 199,38* | € 199,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,61* | € 200,61* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,15* | € 226,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (€ 2,0061* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|