Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer 10-21mm,m.Loch 14mm YH-1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-12066873
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084220R0558
EAN/GTIN:
     5414363122227
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Trägerschraubklammer 10-21mm,m.Loch 14mm YH-1021

Traegerschraubklammer, waagrecht 10-21mm, mit Loch 14mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Geeignet für Flanschstärke:
100 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
100 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bruchlast:
1079,1 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,5664*
€ 4,6864*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,7124*
€ 4,8324*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,8539*
€ 4,9939*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,9076*
€ 5,0576*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,5682*
€ 5,2782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8324*
€ 5,75056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5424*
€ 5,40546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7124*
€ 4,41776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.