Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-4.6-125BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-4.6-125BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YLS-4.6-125BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-12066891
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0089
EAN/GTIN:
     5414363072485
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-4.6-125BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
125 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,492*
€ 102,462*
€ 5,00*
ab € 84,11*
€ 107,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,86*
€ 108,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,00*
€ 110,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 110,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,46*
€ 131,4474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,73*
€ 129,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,15*
€ 123,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,13*
€ 119,1547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.