Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840, ML, ws F-LINE #0627889//420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 840, ML, ws F-LINE #0627889//420
LED-Pendelleuchte 840, ML, ws F-LINE #0627889//420
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-12069644
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627889//420
EAN/GTIN:
     4029299574531
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840, ML, ws F-LINE #0627889//420

Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6000 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,67*
€ 355,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,19*
€ 356,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 359,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 24,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209461SI
ab € 37,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209460SI
ab € 30,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 33,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896SI
ab € 28,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.