Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PT 10 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PT 10 OG
Abschlussdeckel D-PT 10 OG
Artikel-Nr.:
     6012-12250723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212058
EAN/GTIN:
     4055626200958
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-PT 10 OG

Abschlussdeckel, Länge: 67,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3182*
€ 0,4382*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31526*
€ 0,44526*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3277*
€ 0,4577*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3268*
€ 0,4616*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3432*
€ 0,4832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.