Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12250751 Herst.-Nr.: 3047439 EAN/GTIN: 4046356153393 |
|
|
| | |
| Bauelementestecker BES 6 SO Bauelementestecker, Hülsenlänge: 16,5 mm, Länge: 8,7 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 58,9 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Breite/Rastermaß: | 12,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,718* | € 7,258* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,084* | € 7,714* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,348* | € 8,048* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,582* | € 8,342* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,6917* | € 8,4517* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|