| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12254837 Herst.-Nr.: 193907 EAN/GTIN: 9010238040816 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 12V AC/DC, 2Ö, 20A CR2002012 Installationsschütz, Steuerspannung 12V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom AC1 20A, Funktion: 2 x Öffner, Einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, 1TE, Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095 Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 20 A | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-1 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 10,19999999..13,19999999 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC/DC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Max. Glühlampenlast: | 1950 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 910 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,88* | € 27,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,01* | € 28,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,35* | € 31,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,53* | € 31,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,69* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|