Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsdurchführung 5-10mm M16 FD 16 RAL7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12355098
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062771
EAN/GTIN:
     4007685003018
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Dichtungsdurchführung 5-10mm M16 FD 16 RAL7001

Dichtungsdurchführung für schnelle Montage und sicheren Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
5..10 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m16, würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2582*
€ 0,3582*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2594*
€ 0,3594*
10 Tage
nicht lagernd
54
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2906*
€ 0,4006*
50
€ 5,95*
ab € 0,41198*
€ 0,57198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.