Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SST1M-M0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder SST1M-M0
Kabelbinder SST1M-M0
Artikel-Nr.:
     6012-12355908
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST1M-M0
EAN/GTIN:
     0007498350006
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder SST1M-M0

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
102 mm
Banddicke:
0,9 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 205,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,35*
€ 205,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 213,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,75*
€ 254,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,15*
€ 252,4585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,35*
€ 249,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,05*
€ 238,0595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,85*
€ 206,8815
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.