Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Stecker 16A, 24V, 2-polig GHG 542 2200 V0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Stecker 16A, 24V, 2-polig GHG 542 2200 V0000
Ex-Stecker 16A, 24V, 2-polig GHG 542 2200 V0000
Artikel-Nr.:
     6012-12357654
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5422200V0000
EAN/GTIN:
     4250217437922
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker

Ex-Stecker 16A, 24V, 2-polig GHG 542 2200 V0000

Ex-Stecker 16A-2P-24V
Leitungseinführung: Ø 9 - 17 mm
Gehäusematerial: Polyamid
Spannung: 50 V AC
Frequenz: bis zu 400 Hz
Nennstrom: max. 16 A
Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5
EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1039
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 45 °C
Abmessungen (L x B x H): 145 x Ø 59 mm
Gewicht: 0,35 kg
Schutzklasse: I
Schutzart nach EN 60529: IP54
Weitere Informationen:
Netzspannung:
24 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
violett
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,22*
€ 245,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,87*
€ 250,63*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 207,11*
€ 254,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,61*
€ 276,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 245,92*
€ 301,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.