Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 18mm CC-M 27/18 2X3 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12360802
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1463880000
EAN/GTIN:
     4050118270044
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 18mm CC-M 27/18 2X3 ST

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,5 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
26,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,52*
€ 244,46*
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 251,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,75*
€ 252,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 254,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 214,66*
€ 255,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,30*
€ 302,617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,97*
€ 298,6543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,27*
€ 288,3013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,08*
€ 279,7452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,51*
€ 255,2669
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,07255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.