Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen M 16, 16 mm KSPMH M16 BSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12361143
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1477740000
EAN/GTIN:
     4050118285697
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

Dichtstopfen M 16, 16 mm KSPMH M16 BSC

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
16 mm
Für Wandstärke:
15 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 13,665*
€ 15,965*
13 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 15,99*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 13,7905*
€ 16,1105*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 13,89*
€ 16,21*
63 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,1105*
€ 19,1715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7905*
€ 16,4107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 322,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0930640001
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.